曜日別特売
HB-5297 クレヴィア ホーローガラス蓋両手鍋(レッド) パール金属 09982108

クレヴィア ホーローガラス蓋両手鍋(レッド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード09982108品番HB-5297
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応

材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板 金属部:ステンレス鋼 蓋 強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木レッド質量(g)1091サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする