イリジウムIXプラグ 2輪車用

(827件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 熱価6 端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10 注文コード09990933 品番CR6HIX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は熱価・端子形状・ねじ径など41種類から選べます 他の種類を見る

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10 六角対辺(mm)16 主な適合純正品番99000-69835-C6R 全長(mm)64 ねじ長さ(mm)12.7 熱価6 主な適合車種シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 主な適合車種(ホンダ)ゴリラ(’85〜) 必要本数:1、ゴリラ(’98.2〜’07) 必要本数:1、スーパーカブ50(’89.1〜) 必要本数:1、スーパーカブ50デラックス/スタンダード(’08.3〜) 必要本数:1、スーパーカブ70(’95.2〜) 必要本数:1、スーパーカブ90(’95.2〜) 必要本数:1、スペイシー80(’82〜) 必要本数:1、モンキーR 必要本数:1、モンキーバハ(’91〜) 必要本数:1、リトルカブ(’96.12〜) 必要本数:1 主な適合車種(スズキ)GS50(’05.2〜’07) 必要本数:1、アドレスV125/G(’05.2〜) 必要本数:1、アドレスV125/G(’08.12〜) 必要本数:1、アドレスV125S(’11〜) 必要本数:1、アドレスV50/G(’06.3〜) 必要本数:1、レッツ4 バスケット(’07.3〜) 必要本数:1、レッツ4(’11〜) 必要本数:1、レッツ4/4G(’04.10〜) 必要本数:1、レッツ4/4G/パレット(’05〜) 必要本数:1、レッツ5/5G(’08.3〜) 必要本数:1 主な適合車種(ヤマハ)TT-R110(’08〜) 必要本数:1、TT-R90 必要本数:1、XV250/Sビラーゴ(’94.3〜) 必要本数:2、XV250ビラーゴ(’88.1〜’94.3) 必要本数:2、シグナス(XC125)(〜’94) 必要本数:1、タウンメイトT50S/D/ED(’82〜) 必要本数:1、タウンメイトT90D(’97.1〜) 必要本数:1、ドラッグスター250(XVS250)(’00.4〜’07) 必要本数:2、ドラッグスター250(XVS250)(’08.5〜) 必要本数:2、ニュースメイトT90N/D(’94.6〜) 必要本数:1 主な適合車種(カワサキ)AV50(’83.11〜) 必要本数:1、KLX110(’02〜’09) 必要本数:1、KLX110L(’09.11〜) 必要本数:1、KSR110(’02.11〜) 必要本数:1、Z125PRO(’16.4〜) 必要本数:1、ネオマックス100 必要本数:1、ネオマックスII 必要本数:1 主な適合車種(輸入車)BOMBARDIER(BRP) CAN-AM DS70(’11〜) 必要本数:1、BOMBARDIER(BRP) CAN-AM DS90/X(’11〜) 必要本数:1、HYOSUNG FX110M(’02〜) 必要本数:1、SYM Umi 100(’13〜) 必要本数:1、SYM Umi 50(’13〜) 必要本数:1、SYM X’pro 100(’13〜) 必要本数:1、SYM X’pro風 50(’13〜) 必要本数:1、PGO アイブブ125(’10〜) 必要本数:1、KYMCO アジリティー50 必要本数:1、PGO エックスホット125(’10〜) 必要本数:1
関連資料:HONDAKAWASAKISUZUKI

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09990933 CR6HIX 75927496 CR6HIX イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業) 1本 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 827
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
セロー250のプラグ交換に
サービス業

ノーマルのプラグとの交換です。特段何かが向上したとは感じませんが、通常通りに走れることが大事なので、これで問題ありません

2025-07-06
用途:
セロー250のプラグ交換

純正同等品のDR7Eからの交換でずっとリピートしています。理由は気分的な物です。イリジウムだろうが3000km程度で交換してしまうため、耐久性は判りません。始動性、加速、トルクなどはDR7E、DR7EIXどちらも体感出来るほどの差はありませんでした。セローの場合、いつも碍子部分が真っ白なので燃調が相当薄く設定されているのだと思います。

2人が参考にしています
2024-12-13
用途:
メンテナンス作業の交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルプラグに比べて、イリジウムIXプラグは始動性/着火性/耐久性/信頼性に優れた商品の為、毎回のメンテナンス作業に於いて交換をお勧め出来る商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09990967
2025-01-06
用途:
バイク
建設業・工事業

マジェスティ125に使用しました。
何となくエンジンの掛かりが良くなった気がする。
値段も比較的安かったです。

対象商品:
09991073
2025-06-26
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

SUZUKI ST250Eに装着。体感出来ませんが毎回、使用しています。

2024-10-09
用途:
クロスカブ110に交換装着
製造業

クロスカブ110 JA45の走行距離が10,000km超えたのでスパークプラグの交換用として購入しました。
交換作業もエンジンの始動、走行ともに問題なし
気持ち走りが良くなった感じがします

対象商品:
09990994
2024-10-30
用途:
スクーターに使用
その他業種

娘のスクーターが調子悪くなってきたので交換しました。
エンジン始動もすぐにかかり、問題なく使用できます

対象商品:
09990881
2024-06-18
用途:
船外機メンテナンス
教育・研究機関

船外機なので連続の高速回転ですが、今のところ何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする