イソメックSPプーリー SPZ-5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10023264 品番 SPZ-280-5
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ddデータム径(Φmm)280 質量(kg)11.5 ハブl(mm)45 de外径(Φmm)284 ハブs2(mm)9.5 ブッシング最大軸穴径(mm)60(60) ブッシング品番2517 リム幅w(mm)64 リムh(mm)16.5(0〜+2) 慣性モーメント(kg・m2)0.131 タイプ50U 種類イソメックSPプーリー ハブdb(mm)124
関連資料:技術資料1(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする