NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023282
品番
SPZ-355-5
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ddデータム径(Φmm)
355
質量(kg)
11.5
ハブl(mm)
45
de外径(Φmm)
359
ハブs2(mm)
9.5
ブッシング最大軸穴径(mm)
60(60)
ブッシング品番
2517
リム幅w(mm)
64
リムh(mm)
16(0〜+2)
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.216
タイプ
50Y
種類
イソメックSPプーリー
ハブdb(mm)
120
関連資料:
技術資料1(0.5MB)