曜日別特売
100×610 マグネシウムコンクリレーキ 友定建機 10263233

100×610 マグネシウムコンクリレーキ 友定建機 10263233
100×610 マグネシウムコンクリレーキ 友定建機 10263233

マグネシウムコンクリレーキ

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
10263233
品番
100×610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

両面の使い分けで、掻き寄せと拡散ならしどちらにも使用できます。
コンクリートが付着しにくい材質を採用。
超軽量。

長さ(mm)
610
質量(kg)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10263233100×61064890185610L100×610 マグネシウムコンクリートレーキ 友定建機 64890185マグネシウムコンクリートレーキ友定建機1本
¥8,998
税込¥9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263233
2019-09-05
用途: コンクリート打設時の均し
坂井建設株式会社 様(建設業・工事業)

軽くて丈夫です。使い勝手が良くもう少し早く買っておいたら良かったと思いました。

対象商品 : 10263233
2019-10-16
用途: コンクリート打説
有限会社入江智タイル 様(建設業・工事業)

軽くて使いやすいです、もっと早く買えば良かったです。

対象商品 : 10263233
2018-01-09
用途: 土間コンクリート打設
建設業・工事業

いままでも使用してましたが、軽くて使いやすい、コンクリートも掻きやすく均すには使いやすいと思います。

対象商品 : 10263233
2015-03-24
用途: コンクリートの均し、土の整地、砕石の敷均し等
有限会社大府建設 様

値段は高いですが、とにかく軽くて使いやすい!木で出来ているかの様な軽さです。軽すぎるため砕石に食い込ませるには体重をかけて押さえつけるように使用します。あとは耐久性です。この巾でしなるような感じがするので、もっと巾が広い商品が欲しいのですが折れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする