※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10269831
品番
FBN24L075AFD25
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
穴径d(Φmm)
25
種類
タイミングプーリ
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
24
寸法F(mm)
78
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.76
形状
AF
タイプ
L075(W/21mm、H/2.5mm)
寸法D(mm)
-
寸法M(mm)
58
寸法K(mm)
-
寸法LB(mm)
-
寸法LA(mm)
26
材質(フランジ)
KTF-167858
寸法Dp(mm)
72.77
寸法do(mm)
72.00
キー溝(b×t2)(mm)
8X3.3
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。