※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN14H100BFD15 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10273444 FBN14H100BFD15 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10273444 FBN14H100BFD15 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10273444

FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10273444 品番 FBN14H100BFD15
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D(mm)38 寸法Dp(mm)56.6 寸法F(mm)61 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)48 寸法M(mm)41 寸法do(mm)55.22 キー溝(b×t2)(mm)5X2.3 穴径d(Φmm)15 歯数14 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.63 材質機械構造用炭素鋼 形状BF タイプH100(W/28mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ 材質(フランジ)KTF-166141
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする