※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスコBK-2フタ付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10321413 品番690472
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
フタ付で、ホコリが入りません。

用途細かい部品の監理・収納に トラスコ品番852-1435 材質スチロール クリア 容量(mL)200 質量(g)79 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53 材質(フタ)スチロール 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)76×76×53
注意
※落とすと破損することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10321413
2023-10-24
用途:
家庭冷蔵庫内のある容器を入れるため

容器の販売なんだから寸法をもう少し細かく書いて欲しい。
76×76mmとあるのはフタの外寸。
容器の内寸は、一番広いところで65×65mm。
容器自体は枡のように立方体ではなく、植木鉢みたいに下すぼみなので、底のあたりは64×64mm。
目的の容器が入らず、用をなさなかった。お金の無駄になった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきありがとうございます。今後の商品情報整備の参考にさせていただきます。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする