TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
e-con RITS基板取付ヘッダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
3P
注文コード
10366106
品番
1473565-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒
【コンタクト】銅合金
色
黒
極数
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応