TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
4
注文コード
10366133
品番
1473571-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
材質
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒
【コンタクト】銅合金
色
黒
極数
4
適合
e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント
可
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
Max3
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
取出方向
2方向
結線方法
圧着