未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
仮枠カップリング(CD管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10372406
品番
CDH-36CG
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
差し込むだけのワンタッチ型。
(カップリング部がGタイプ)
材質
仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS
種類
CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
93.5
寸法H(mm)
110
寸法D(Φmm)
64.5
寸法h(mm)
29
適合管
CD単層波付管36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください