未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10372433
品番
MFSH-16CG
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
●トロ防止シール付です。
種類
PF管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
76
適合管
PF管16 ※MFは除く
寸法H(mm)
63
寸法D(Φmm)
32
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください