※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
ラウンドフラット24P(SS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
10891308
品番
RDFT SS
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
中身が見易い透明タイプです。
ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
用途
小物・パーツ類の収納
トラスコ品番
735-8954
セット内容
ラウンドケースSS1段組み24ヶ付
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
25
質量(g)
820
奥行(mm)
140
外寸(mm)
205×140×25
仕切数(個)
24
仕切り
あり
耐熱温度(℃)
100
材質(止具)
ポリカーボネート
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
205×140×25
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃