※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
FB-480 防水あきおくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(180個)
注文コード
10895273
品番
FB-480
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
小物を分けて収納するのに便利です。
防滴タイプです。
用途
小物・パーツ類の収納
付属品
可変用仕切板
トラスコ品番
735-8423
材質
インパクトスチール
色
ブルー/クリア
高さ(mm)
35
質量(g)
118
奥行(mm)
93
外寸(mm)
107×93×35
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
可変
耐熱温度(℃)
100
材質(パッキン)
シリコーンゴム
材質(中小物ケース)
ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
107×93×35
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。