曜日別特売
C5-570-3C 32 154 Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ  CoroTurn(R) SL サンドビック 10999362

C5-570-3C 32 154 Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ  CoroTurn(R) SL サンドビック 10999362
C5-570-3C 32 154 Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ  CoroTurn(R) SL サンドビック 10999362

Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法dmt(mm)32寸法D1(mm)32注文コード10999362品番C5-570-3C 32 154
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
寸法D1(mm)32寸法D5m(mm)50最小加工径Dm(Φmm)40寸法dmt(mm)32寸法l1(mm)154寸法l3(mm)133トラスコ品番567-4611質量(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする