HB-3545 デコレ ステンレス製フリーサイズ鍋用仕切 パール金属 11051708

HB-3545 デコレ ステンレス製フリーサイズ鍋用仕切 パール金属 11051708
HB-3545 デコレ ステンレス製フリーサイズ鍋用仕切 パール金属 11051708

デコレ ステンレス製フリーサイズ鍋用仕切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11051708品番HB-3545
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

いつものお鍋に仕切をつけて彩りよく見せられます。おでんの具のに崩れ防止にも!

材質ステンレス鋼(クロム18%)直径(Φmm)中央リング:85質量(g)111適合サイズ(cm)鍋:20~30使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×70収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×135×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする