AH56186 和風シーリング コイズミ照明 11150828

和風シーリング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
消費電力(W)
33
光束(Lm)
3065
注文コード
11150828
品番
AH56186
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質
【枠】白木【セード】強化和紙
幅(mm)
556
高さ(mm)
138
消費電力(W)
33
対応
別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)、別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)※上記の数値は、3500K時の値です
仕様
調色範囲:2700K~5000K
その他
34VA(100V)
質量(kg)
2.3
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700~5000
点灯方式
(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光束(Lm)
3065
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%、LED保安灯5段階調光
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする