AH56140 和風シーリング コイズミ照明 11150871

和風シーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
27.8
光束(Lm)
3230
注文コード
11150871
品番
AH56140
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質
【枠】プラスチック・黒色塗装上面【セード】再生アクリル樹脂・乳白色下面【セード】再生アクリル樹脂・乳白色糸和紙柄
幅(mm)
640
高さ(mm)
133
消費電力(W)
27.8
対応
別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)
仕様
調色範囲:2700K~6500K
その他
29VA(100V)
質量(kg)
3
構造
虫などの入りにくい構造
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700~6500
点灯方式
(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光束(Lm)
3230
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%、LED保安灯5段階調光
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする