- 材質
- 【セード】再生アクリル樹脂・乳白色和紙柄
- 幅(mm)
- 609
- 高さ(mm)
- 126
- 消費電力(W)
- 43.1
- 対応
- 別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)・別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
- 仕様
- 調色範囲:2700K~6500K
- その他
- 45VA(100V)
- 構造
- 虫などの入りにくい構造
- 時間
- 光束維持:40000時間
- ランプ
- LED
- 色温度(K)
- 2700~6500
- 点灯方式
- (順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
- 光束(Lm)
- 5245
- 演色指数(Ra)
- 93
- 調光範囲
- 約1~100%、LED保安灯5段階調光
- エコロジー商品
- 省エネ