K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの イベント・ノベルティ・行楽用品
K'sインターナショナルマネジメントの アウトドア・行楽用品
K'sインターナショナルマネジメントの クッキング&テーブルウェア
窓付きバンブーランチボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
11188531
品番
4580580530778
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電子レンジ使用可能!サステナブルで安全な竹素材。
中身の液体が漏れにくく、テイクアウトや野外イベントにぴったりなランチボックス。
材質
バンブーペーパー
サイズ
S
高さ(mm)
45
縦(mm)
150
横(mm)
100