K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの イベント・ノベルティ・行楽用品
K'sインターナショナルマネジメントの アウトドア・行楽用品
K'sインターナショナルマネジメントの クッキング&テーブルウェア
バンブーランチボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
11188558
品番
4950672729999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電子レンジ使用可能!サステナブルで安全な竹素材。
中身の液体が漏れにくく、テイクアウトや野外イベントにぴったりなランチボックス。
材質
バンブーペーパー
サイズ
M
高さ(mm)
60
縦(mm)
170
横(mm)
135