SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(コントローラー単体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11542669
品番
SUA06ID-V12
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
出力(kW)
0.006
電圧(V)
200
電源
単相
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合モーター
S6I06GD-V12