SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11542818
品番
SUA9I40GCL-V12
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100
電源
単相
取付角寸法(mm)
90
コンデンサ容量(μF)
10
起動トルク(N・m)
0.18
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)
対応