SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11542924
品番
S6I06GD-S12
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
出力(kW)
0.006
電圧(V)
200
電源
単相
取付角寸法(mm)
60
適合
【コントローラー】SRD01
質量(kg)
0.76
コンデンサ容量(μF)
0.7
起動トルク(N・m)
0.04
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)
対応