SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11542994
品番
S6R06GD
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
出力(kW)
0.006
電源
単相
電圧(V)
100
取付角寸法(mm)
60
起動トルク(N・m)
0.53
適合ギヤヘッド
1200/1500、S6DA□B1/S6DA□M
コンデンサ容量(μF)
0.8
質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応