SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター単体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11543195
品番
S8I25GC-V12
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電圧(V)
100
電源
単相
取付角寸法(mm)
80
適合
【コントローラー】SUA25IC-V12
質量(kg)
1.6
コンデンサ容量(μF)
6
起動トルク(N・m)
0.11
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)
対応