- メディケア 大きめ救急バン 森下仁丹 11640895

- メディケア 大きめ救急バン 森下仁丹 11640895
- メディケア 大きめ救急バン 森下仁丹 11640895

メディケア 大きめ救急バン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5枚)サイズL注文コード11640895品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

傷につきにくいから痛くない。
血液や膿などを吸収する脱脂綿をポリエチレンネットシートではさんだ、傷につきにくい大きめパッドを使用。
はくり紙をはがして貼るだけで、簡単に傷を保護します。
伸縮性に優れているため、ひじ・ひざなどにも、ぴったりフィットします。肌にやさしい水系粘着剤を使用。

サイズLテープ幅(mm)100パッド寸法(mm)65×70テープ長さ(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00018000024医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11640904
2021-01-17
用途: 傷口保護
電気・ガス・熱供給・水道業

Lサイズ12枚入りは、値段も枚数もお得でした。次回も購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする