RS-232Cケーブル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11792655 品番 KRS-403XF-5K2
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)5 ライトグレー コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 プラグ金メッキ ケーブル非UL規格 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式クロス結線 アズワン品番64-0883-72 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11792655
2025-05-05
用途:
通信接続
YSC 様 (製造業)

長いものがなかなか見つからず困っていましたが見つかって助かりました

対象商品:
11792655
2021-05-10
用途:
機器の接続配線用として
医療・福祉・介護関連業

室内レイアウト変更で、機器の間隔が広がったため購入。近隣に、5m製品がなかったので
助かりました。

対象商品:
11792637
2017-07-20
用途:
232CをUSBに変換時に使用

ケーブルの批評は出来ませんが、オーダーから商品到着までがとても早く
大変助かりました。

対象商品:
11792637
2018-08-17
用途:
設備メンテナンス

PC同士を通信させるって書いてあるならクロスケーブルに決まってるだろ
変な理由で評価を下げられても困る

3人が参考にしています
対象商品:
11792637
2016-04-23
用途:
保全作業
サービス業

ピンアサインがクロスです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする