YWS-611A ベル 45 GRK 11795062

ベル 45

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11795062 品番YWS-611A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でおしゃれなベル

ブラック 取付外径(Φmm)22.2 用途自転車の呼び鈴 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)45 質量(g)24 加工アルマイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11795053
2018-08-15
用途:
自転車修理
製造業

アルミ製のベルで錆には強いと思いますが、もう少し音色が高いと
良いと思う

対象商品:
11795062
2017-05-31
用途:
最初についてきたベルが破損してしまったため、交換用として

シンプルだけど必要十分な機能。内部ギアも含めて樹脂部品がほとんどなので軽いが耐久性は不明。

対象商品:
11795053
2017-12-18
用途:
自転車

ブリジストンの自転車についているのとほぼ同じ物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする