小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。