用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。食器洗浄機可内径(Φmm)200満水容量(L)3適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応深さ(mm)100サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×230×180(フタ込み)質量(g)1575(フタ込み)材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂