ポゼ ふきん掛け3本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12196925 品番A4105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

磁石のつかない場所でも、吸着シートで壁を傷つけずに好きな位置に取り付けられるふきん掛け。コンパクト設計でキッチンのスペースを有効活用できます。
吸着シートで取り付けるので、位置がずれずストレスフリー。吸着シートが壁面にピタッと貼り付いてしっかりと固定します。
剥がし跡が残らず、賃貸でも安心。壁面に吸着シートを貼り付けて、本体を取り付けるだけで簡単に設置ができます。

取付方式吸着シート 掛数3本 ホワイト 質量(g)71 材質支持部・カバー・アーム/ABS樹脂 吸着シート/PET、PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×2.9×5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする