谷口金属工業
和の職人 銀波 親子鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12203724
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
板厚(mm)
1.5
寸法(mm)
190×171×191
質量(g)
180
サイズ(cm)
17
本体高さ(mm)
25