曜日別特売
- 和の職人 雪平鍋JAPAN 谷口金属工業 12203785

和の職人 雪平鍋JAPAN

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.4
内容量1個注文コード12203785品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドルはキャスト金具を採用。木柄に焼印入り、カン付です。
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。

寸法(mm)228×345×90容量(L)2.4材質本体:アルミニウム、取手:天然木質量(g)90サイズ(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: あんこを小分けしての製造
卸売・小売業

鍋がしっかりしていて温めがすばやく出来る。
菓子製造をしています。
みたらし団子のたれ 少量のあんこの製造時の温め作業

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする