リブプラス
エコーズ 軽くて見えるステンレスソースパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12235119
品番
ND-6341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軽くて使いやすく、また中身が見えるガラス蓋なので料理がしやすい
材質
本体:本体:18-8ステンレス鋼 蓋/全面物理強化ガラス ハンドル・ツマミ:ステンレス
内外面:サテン仕上げ
色
サテン
質量(g)
約710
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
約195
寸法(cm)
約32.5×17.2×13.4