ND-8299 アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHソースパン リブプラス 12235417

ND-8299 アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHソースパン リブプラス 12235417
ND-8299 アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHソースパン リブプラス 12235417
ND-8299 アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHソースパン リブプラス 12235417
ND-8299 アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHソースパン リブプラス 12235417
ND-8299 アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHソースパン リブプラス 12235417

アリエッタネクスト ダイヤモンドコートIHソースパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12235417品番ND-8299
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

内面はダイヤモンドコート・キズに強く汚れが落ちやすい。・IH/ガス火を含むオール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、ナイロン樹脂 ガラス蓋:全面物理強化ブラウン質量(g)約890サイズ(cm)18寸法(cm)約36×19.2×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする