リブプラス
ぱたっ ぴたっ スタンディングカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
適合サイズ(cm)
フライパン:26・28・30
フライパン:18・20
フライパン:24・26・28
フライパン:26・28・30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235645
品番
ND-8323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ふっ素加工の窓付きスタンディングフライパンカバー。スタンド部が折り畳めるのでフライパン等に重ねて収納できます。
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
約540
寸法(cm)
約32×32×7.1
適合サイズ(cm)
フライパン:26・28・30