NM- 285 一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 リブプラス 12235749

NM- 285 一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 リブプラス 12235749
NM- 285 一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 リブプラス 12235749
NM- 285 一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋 リブプラス 12235749

一味(いちみ)槌目アルミ製 ガス火 ゆきひら鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
満水容量(L)約3.4
内容量1個注文コード12235749品番NM- 285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

槌目加工で熱変形に強い! 注ぎやすい両口仕様+内面目盛り付で調理の時に便利。目盛り刻印付き。 注ぐ時に便利な両口仕様。 ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金 ハンドル:天然木質量(g)約550サイズ(cm)24寸法(cm)約40.5×26×12.5満水容量(L)約3.4深さ(cm)約9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする