リブプラス
ビストロ・フェスタ ダイヤモンドコートIHすきやき鍋ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
20
26
30
満水容量(L)
約1.8
約1.8
約3
約4.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12236099
品番
NQ-0062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キズに強く焦げ付きにくいからお手入れ簡単で使いやすい。つまみは菜箸やおたまが置けて取り分けに便利な形状。IH・ガス火含む全ての熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 底の厚さ:2.4mm つる:鉄(エポキシ樹脂塗装) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
質量(g)
約934
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
約24.5×20.5×10.5
満水容量(L)
約1.8