パール金属
BiT スタンド鍋つまみ 立っくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12258515
品番
CC-1173
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥359
¥
289
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×135×42
取付ネジ径
5mm