日本エレパーツ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12260336
品番
SMA-RSFB-1.32
参考基準価格(税別)
¥966
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)
DC~6以上
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
半田/圧着
グリーン購入法
適合
種類
同軸コネクタ
関連資料:
(1MB)