曜日別特売
RSMA-PS-RG316U 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ 12261045

同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個結線方法半田/圧着注文コード12261045品番RSMA-PS-RG316U
参考基準価格(税別)¥1,218販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。

用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラググリーン購入法適合表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(GHz)DC~2以上種類同軸コネクタ適合圧着ダイス3.25
関連資料:(0.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする