パール金属
クックオール アルミ鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
20
18
20
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12329706
品番
HB-6608
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×225×125
サイズ(cm)
20
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂