メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12429737
品番
DJS-981W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルデザインのお弁当箱!
質量(kg)
0.3
色
ブラックシルバー (BKSL)
容量(L)
0.98
本体寸法(mm)
210×80×90
材料
上フタ・下フタ・本体・仕切り:ポリプロピレン / ハシフタ:ABS樹脂 / パッキン:シリコーンゴム / ハシ:飽和ポリエステル樹脂