メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
保冷ランチケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12429755
品番
RFH-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バッグに入る保冷ケース!
色
サンドベージュ (SDBE)
容量(L)
1.5
本体寸法(mm)
265×110×145
材料
外生地:ナイロン / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン