testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12502275 品番0572 2103
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
クラウドでの無料オンラインストレージ

仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 〜 +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃ 動作温度(℃)ー30 〜 +50 保管温度(℃)-40 〜 +70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする