0635 1026 コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー) 12503079

コンパクト熱線式風速プローブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1本注文コード12503079品番0635 1026
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能
調整データを記録するデジタルプローブを採用
コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。

仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする