TESTO440 温湿度計セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12504156 品番0563 4404(外湿度 校正証明書関連書類付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。

精度(℃)
NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)
±0.3 ℃(-25 〜 +74.9 )
±0.4 ℃(-40 〜 -25.1)
±0.4 ℃(+75 〜 +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ 校正外湿度(11、50、75%RH)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする