20701 ゴムプーリーベルト ロボテナ 12705807

ゴムプーリーベルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)50
内容量1個注文コード12705807品番20701
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質ゴム直径(Φmm)50線径(Φmm)1.8断面タイプ丸断面(ベルト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12705807
2025-08-06
用途: レコードプレーヤーの修理
製造業

オートリターンの駆動ゴムが経年劣化で切れたのでその代替品として使用しました。 
少し短めのベルトを伸ばしていますが
今のところ全く問題なく使えています。

対象商品 : 12705816
2024-02-15
用途: 猫の餌やり器
農・林・水産業

良いです。猫の餌やり器が復活しました。あとは耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする