- 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ 12739118 - 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ 12739118 - 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ 12739118 - 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ 12739118 - 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ 12739118

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製

(93件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12739118 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。

用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 材質反射部/PMMA、蛍光部/ABS、脚部/ABS+スチール、ケース/PP 質量(kg)1.4 規格道路運送車両の保安基準適合 装置型式指定(自W-2)、道路交通法 第39条の6 国家公安委員会認定(交F22-1) 1辺(三角)(mm)450 使用時寸法(mm)W430×H403×D396 収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
注意
※用途以外には使用しないでください。
※エンジントラブルやパンク、ガス欠・バッテリー上がり等のトラブルによる、一般道路や高速道路での停車中の安全確保と、他車を巻き込む二次災害の事故防止に必要です。自動車1台に1つ常備してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
高速道路

品質、価格とも十分満足できる商品です。車に備え付けておくものですので収納箱が付いていて使い勝手が良いです。

2026-02-05
用途:
高速道路の非常時
製造業

組立は簡単です。非常時にと購入しました。できれば使いたくないですね!

2026-01-17
用途:
緊急時使用
ファームコンサルティング鹿児島 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったより重かったので通常車載すると...と思いましたが、緊急時には必要なモノですから=別途ライトも車載してます。 使うことないのが一番ですが車載で安心を。

対象商品:
12739118
2026-02-04
用途:
緊急時
ガレージ846 様

トランクのパンク修理の発泡スチロールのケースにぴったりでした

対象商品:
12739118
2025-11-28
用途:
高速道路や一般道で、緊急時や故障が生じた場合
サービス業

まだそんな場面には遭遇していないので、万が一を想定してます。

対象商品:
12739118
2025-11-12
用途:
車載用
サービス業

シンプルなので、誰でも使えると思い購入しました。ケースがついていてコンパクトで良いです。

2025-07-07
用途:
コンパクトサイズになっていたなんて
卸売・小売業

昔から車載していたが車を買い替え床下に収納しようと思ったが大きくて入らずこれってサイズって決まっていたのではと調べたがなんとコンパクトサイズになっており早速購入、ちゃんと床下に収まって良かったです、まぁ使う機会が無い事を願います

2025-07-04
用途:
自動車運転緊急時

他社と遜色無い。しっかりとした造り。

至って簡単な設営方法だが、緊急時に使うものなので、全く使ったことが無い人は一度空けて組み立てて下さい。
取説などは入っていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする